text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Końcówka wkrętakowa Torx TX3 1/4” Hex 25mm


867/1 Bity TORX®, TX 3 x 25 mm Bity Premium do wkrętów z gniazdem TORX®. 1/4", sześciokątne, odpowiednie do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 5I461558
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 3
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Marka Wera
O (max.) 867/1 TORX

Opis

867/1 Bity TORX®, TX 3 x 25 mm Bity Premium do wkrętów z gniazdem TORX®. 1/4", sześciokątne, odpowiednie do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 5I461558
EAN 4013288111456
UBB 500643421604
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05135142001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.