text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Końcówka wkrętakowa IP Torx-Plus IP2 1/4” Hex 25mm


867/1 Bity IP TORX PLUS®, 2 IP x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORX PLUS® z otworem. Profil TORX PLUS®: w porównaniu ze zwykłymi profilami TORX®, powiększenie 6 boków przenoszących moment obrotowy między narzędziem a śrubą odbywa się za pomocą profilu w kształcie elipsy, a nie okrągłego. Oznacza to, że siła przyłożona podczas wkręcania jest rozł

Numer artykułu 6E978989
Całkowita długość (mm) 25
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
O (max.) 867/1 Z IP
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 25
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
O (max.) 867/1 Z IP

Opis

867/1 Bity IP TORX PLUS®, 2 IP x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORX PLUS® z otworem. Profil TORX PLUS®: w porównaniu ze zwykłymi profilami TORX®, powiększenie 6 boków przenoszących moment obrotowy między narzędziem a śrubą odbywa się za pomocą profilu w kształcie elipsy, a nie okrągłego. Oznacza to, że siła przyłożona podczas wkręcania jest rozłożona na większej powierzchni. Przenoszony jest wyższy moment obrotowy, a żywotność wkrętu i narzędzia również ulega wydłużeniu. Bardzo twardy. sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 6E978989
EAN 4013288112613
UBB 500643422289
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05135121001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.