text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 końcówka wkrętakowa DIY Torx TX20 1/4” Hex 25mm


Bity 867/1 DIY TORX®, TX 20 x 25 mm, 10 sztuk 10x Bity 867/1 TORX®: TX 20 x 25 mmWysokiej jakości bity do wpuszczanych wkrętów TORX®. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 2D878666
System przykręcania Torx
Opakowanie Plastikowe pudełko
Całkowita długość (mm) 25
Rozmiar (TX) 20
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Torx
Opakowanie Plastikowe pudełko
Całkowita długość (mm) 25
Rozmiar (TX) 20
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Liczba bitów PH (trawersa) 0
Liczba bitów PZ (krzyżak) 0
Liczba bitów Torx 10
Liczba bitów rowek 0
Całkowita liczba bitów 10
Z uchwytem magnetycznym Nie
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 0
Liczba bitów TriWing 0
Liczba bitów z dwoma otworami 0
Rozmiar połączenia (mm) 0.25
Z grzechotką do bitów Nie
Dwustronne Nie
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 0
Typ głowicy krzyżowej Nic
Z uchwytem ręcznym Nie
Marka Wera
O (max.) 867/1 Z

Opis

Bity 867/1 DIY TORX®, TX 20 x 25 mm, 10 sztuk 10x Bity 867/1 TORX®: TX 20 x 25 mmWysokiej jakości bity do wpuszczanych wkrętów TORX®. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 2D878666
EAN 4013288115812
UBB 500643432676
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05072408001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.