text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 IP Torx-Plus Końcówka wkrętakowa IP4 1/4” Hex 25mm


867/1 Bity IP TORX PLUS®, 4 IP x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORX PLUS®. Profil TORX PLUS®: w porównaniu ze zwykłymi profilami TORX®, powiększenie 6 boków przenoszących moment obrotowy między narzędziem a śrubą odbywa się za pomocą profilu w kształcie elipsy, a nie okrągłego. Oznacza to, że siła przyłożona podczas wkręcania jest rozłożona na w

Numer artykułu 9W353126
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 4
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 867/1 Z IP TORX PLUS

Opis

867/1 Bity IP TORX PLUS®, 4 IP x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORX PLUS®. Profil TORX PLUS®: w porównaniu ze zwykłymi profilami TORX®, powiększenie 6 boków przenoszących moment obrotowy między narzędziem a śrubą odbywa się za pomocą profilu w kształcie elipsy, a nie okrągłego. Oznacza to, że siła przyłożona podczas wkręcania jest rozłożona na większej powierzchni. Przenoszony jest wyższy moment obrotowy, a żywotność wkrętu i narzędzia również ulega wydłużeniu. Bardzo twardy. sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 9W353126
EAN 4013288103109
UBB 500643422693
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05134695001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.