text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 IMP DC SB Udarowy bit Torx TX30 1/4” Hex 25mm


867/1 IMP DC SB Bity Impaktor, TX 30 x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORX® z łbem wpuszczanym. Technologia Impaktor zapewnia ponadprzeciętną żywotność nawet w ekstremalnych warunkach. Zwiększona odporność na tarcie, dzięki szorstkiej powłoce z cząstek diamentu na końcówce bitu, zapobiega ześlizgiwaniu się z łba śruby. Szczególnie nadaje się do u

Numer artykułu 7W000273
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 30
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 867/1 IMP DC

Opis

867/1 IMP DC SB Bity Impaktor, TX 30 x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów TORX® z łbem wpuszczanym. Technologia Impaktor zapewnia ponadprzeciętną żywotność nawet w ekstremalnych warunkach. Zwiększona odporność na tarcie, dzięki szorstkiej powłoce z cząstek diamentu na końcówce bitu, zapobiega ześlizgiwaniu się z łba śruby. Szczególnie nadaje się do użytku ze zwykłymi wkrętarkami udarowymi. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 7W000273
EAN 4013288158413
UBB 500643424426
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05073926001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.