text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Bit wkrętakowy DIY Torx TX40 1/4” Hex 25mm


Bity 867/1 DIY TORX®, TX 40 x 25 mm, 10 sztuk 10x Bity 867/1 TORX®: TX 40 x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów wpuszczanych TORX PLUS®. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 7K423155
System przykręcania Torx
Całkowita długość (mm) 25
Rozmiar (TX) 40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Torx
Całkowita długość (mm) 25
Rozmiar (TX) 40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.25
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Wera
O (max.) 867/1 Z

Opis

Bity 867/1 DIY TORX®, TX 40 x 25 mm, 10 sztuk 10x Bity 867/1 TORX®: TX 40 x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów wpuszczanych TORX PLUS®. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 7K423155
EAN 4013288115850
UBB 500643433419
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05072412001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.