text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 BDC SB Bit wkrętakowy Torx TX20 1/4” Hex 25mm


867/1 BDC SB TORX® bity, TX 20 x 25 mmBity do wkrętów TORX® z drobnymi cząsteczkami diamentu na końcówce bitu. Zapewnia to pewne osadzenie końcówki we wkręcie, zmniejsza wymagany nacisk i obniża ryzyko poślizgu. Wyposażone w strefę skrętną, w której energia kinetyczna jest kierowana od obciążeń szczytowych. To znacznie wydłuża żywotność produktu. sześci

Numer artykułu 2B140221
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 20
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Marka Wera
O (max.) 867/1 BDC SB

Opis

867/1 BDC SB TORX® bity, TX 20 x 25 mmBity do wkrętów TORX® z drobnymi cząsteczkami diamentu na końcówce bitu. Zapewnia to pewne osadzenie końcówki we wkręcie, zmniejsza wymagany nacisk i obniża ryzyko poślizgu. Wyposażone w strefę skrętną, w której energia kinetyczna jest kierowana od obciążeń szczytowych. To znacznie wydłuża żywotność produktu. sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 2B140221
EAN 4013288099792
UBB 500643419236
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05134376001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.