text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 Z Końcówka wkrętakowa Pozidriv PZ1 1/4” Hex 70mm


855/4 Końcówki Z, PZ 1 x 70 mmNajwyższej jakości końcówki do wkrętów Pozidriv*. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do uchwytów zgodnych z normą DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = zastrzeżony znak towarowy firmy European Industrial Service Ltd.

Numer artykułu 81552.001.070
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 1
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 14
O (max.) 855/4Z

Opis

855/4 Końcówki Z, PZ 1 x 70 mmNajwyższej jakości końcówki do wkrętów Pozidriv*. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do uchwytów zgodnych z normą DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = zastrzeżony znak towarowy firmy European Industrial Service Ltd.

Numery artykułów

Numer artykułu 81552.001.070
EAN 4013288014955
UBB 203112072921
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05060027001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.