text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 BTZ Końcówka wkrętakowa Pozidriv PZ3 1/4” Hex 50mm


855/4 Bity BTZ, PZ 3 x 50 mmBity BiTorsion do wkrętów Pozidriv ze strefą skrętną, w której energia kinetyczna jest rozpraszana. Znacznie wydłuża to żywotność produktu. Wytrzymała lepkość do uniwersalnych zastosowań, sześciokąt odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 4V584079
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 3
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 855/4 BTZ

Opis

855/4 Bity BTZ, PZ 3 x 50 mmBity BiTorsion do wkrętów Pozidriv ze strefą skrętną, w której energia kinetyczna jest rozpraszana. Znacznie wydłuża to żywotność produktu. Wytrzymała lepkość do uniwersalnych zastosowań, sześciokąt odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 4V584079
EAN 4013288034625
UBB 500643408007
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05059924001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.