text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 RZ Końcówka wkrętakowa Pozidriv PZ2 1/4” Hex 25mm


855/1 Bity RZ, PZ 2 x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów Pozidriv*. Zmniejszona średnica trzonu do nisko położonych połączeń śrubowych. Pogłębianie wkrętów bez uszkodzenia powierzchni. Specjalnie do suchej zabudowy i odpowiednie do wkrętów do suchej zabudowy. Pozidriv*. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 2T651581
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 2
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 855/1 RZ PZ

Opis

855/1 Bity RZ, PZ 2 x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów Pozidriv*. Zmniejszona średnica trzonu do nisko położonych połączeń śrubowych. Pogłębianie wkrętów bez uszkodzenia powierzchni. Specjalnie do suchej zabudowy i odpowiednie do wkrętów do suchej zabudowy. Pozidriv*. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 2T651581
EAN 4013288096739
UBB 500643403479
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05135003001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.