text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 RZ Końcówka wkrętakowa Pozidriv PZ1 1/4” Hex 25mm


855/1 Bity RZ, PZ 1 x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów Pozidriv*. Zmniejszona średnica trzonu do nisko położonych połączeń śrubowych. Pogłębianie wkrętów bez uszkodzenia powierzchni. Specjalnie do suchej zabudowy i odpowiednie do wkrętów do suchej zabudowy. Pozidriv*. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 1H861656
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 1
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 855/1 RZ

Opis

855/1 Bity RZ, PZ 1 x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów Pozidriv*. Zmniejszona średnica trzonu do nisko położonych połączeń śrubowych. Pogłębianie wkrętów bez uszkodzenia powierzchni. Specjalnie do suchej zabudowy i odpowiednie do wkrętów do suchej zabudowy. Pozidriv*. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 1H861656
EAN 4013288175311
UBB 500643403214
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05135017001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.