text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 IMP DC SB Bit udarowy Pozidriv PZ3 1/4” Hex 25mm


855/1 IMP DC SB Bity Impaktor, PZ 3 x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów Pozidriv*. Technologia Impaktor zapewnia ponadprzeciętną żywotność nawet w ekstremalnych warunkach. Zwiększona odporność na tarcie, dzięki szorstkiej powłoce z cząstek diamentu na końcówce bitu, zapobiega ześlizgiwaniu się z łba śruby. Szczególnie nadaje się do użytku ze zwykłym

Numer artykułu 9S723469
Marka Wera
O (max.) 855/1 IMP DC
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Marka Wera
O (max.) 855/1 IMP DC

Opis

855/1 IMP DC SB Bity Impaktor, PZ 3 x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów Pozidriv*. Technologia Impaktor zapewnia ponadprzeciętną żywotność nawet w ekstremalnych warunkach. Zwiększona odporność na tarcie, dzięki szorstkiej powłoce z cząstek diamentu na końcówce bitu, zapobiega ześlizgiwaniu się z łba śruby. Szczególnie nadaje się do użytku ze zwykłymi wkrętarkami udarowymi. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = zastrzeżony znak towarowy European Industrial Service Ltd.

Numery artykułów

Numer artykułu 9S723469
EAN 4013288158390
UBB 500643403057
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05073922001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.