Bity
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Bity
2Z836795
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
WERA 855/1 BTZ PZ 1X25
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
2Z836795
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania
Inny
Całkowita długość (mm)
25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Rozmiar końcówki (mm)
1
System przykręcania
Inny
Całkowita długość (mm)
25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Inny
Marka
Wera
O (max.)
855/1 BTZ
Type
Pozidriv Screwdriver Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
855/1 Bity BTZ, PZ 1 x 25 mmBity skrętne do wkrętów Pozidriv* ze strefą skrętną, w której energia kinetyczna jest rozpraszana podczas szczytowych obciążeń. Znacznie wydłuża to żywotność produktu. Bardzo twarda konstrukcja. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z normą DIN ISO 1173-D 6.3. *Pozidriv = zastrzeżony znak towarowy firmy European Industrial Service Ltd.
Numery artykułów
Numer artykułu
2Z836795
EAN
4013288034489
UBB
500643401648
UNSPSC
27112814
Artykuł producenta nr
05056720001