text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 855/1 BTH PZ 3X25


855/1 Bity BTH, PZ 3 x 25 mm Bity BiTorsion do wkrętów Pozidriv* ze strefą skrętną. Znacznie wydłuża to żywotność produktu. Zapewnia to najlepszą możliwą trwałość wraz z pasującym uchwytem. Bardzo twarde, sześciokątne, odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = zastrzeżony znak towarowy firmy European Industrial Service Ltd.

Numer artykułu 3W338289
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 3
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 855/1 BTH
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Opis

855/1 Bity BTH, PZ 3 x 25 mm Bity BiTorsion do wkrętów Pozidriv* ze strefą skrętną. Znacznie wydłuża to żywotność produktu. Zapewnia to najlepszą możliwą trwałość wraz z pasującym uchwytem. Bardzo twarde, sześciokątne, odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = zastrzeżony znak towarowy firmy European Industrial Service Ltd.

Numery artykułów

Numer artykułu 3W338289
EAN 4013288034298
UBB 500643401499
UNSPSC 27112814
Artykuł producenta nr 05056714001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.