text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 BDC SB Zestaw bitów Pozidriv w opakowaniu typu blister 2 szt.


855/1 BDC SB bity, PZ 2 x 25 mm, 2 sztuki 2x 855/1 BDC bity: PZ 2 x 25 mmBity do wkrętów Pozidriv* z drobnymi cząsteczkami diamentu na końcówce bitu. Zapewnia to pewne osadzenie końcówki we wkręcie, zmniejsza wymagany nacisk i obniża ryzyko poślizgu. Wyposażony w strefę skrętną, w której energia kinetyczna jest przekierowywana z obciążeń szczytowych. Zn

Numer artykułu 5H003108
Opakowanie Inny
Liczba bitów PZ (krzyżak) 2
Całkowita liczba bitów 2
Z uchwytem magnetycznym Nie
Z grzechotką do bitów Nie
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Opakowanie Inny
Liczba bitów PZ (krzyżak) 2
Całkowita liczba bitów 2
Z uchwytem magnetycznym Nie
Z grzechotką do bitów Nie
Z uchwytem ręcznym Tak
Marka Wera
O (max.) 855/1 BDC

Opis

855/1 BDC SB bity, PZ 2 x 25 mm, 2 sztuki 2x 855/1 BDC bity: PZ 2 x 25 mmBity do wkrętów Pozidriv* z drobnymi cząsteczkami diamentu na końcówce bitu. Zapewnia to pewne osadzenie końcówki we wkręcie, zmniejsza wymagany nacisk i obniża ryzyko poślizgu. Wyposażony w strefę skrętną, w której energia kinetyczna jest przekierowywana z obciążeń szczytowych. Znacznie wydłuża to żywotność produktu, sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = zastrzeżony znak towarowy firmy European Industrial Service Ltd.

Numery artykułów

Numer artykułu 5H003108
EAN 4013288029393
UBB 500643558819
UNSPSC 27112836
Artykuł producenta nr 05073339001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.