text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/9 C J Końcówka wkrętakowa półksiężyc PH00 4mm półksiężyc 44mm


851/9 C J Bity PH, półksiężyc, PH 00 x 44 x 1,8 mmWysokiej jakości bity z napędem półksiężycowym 4 mm. Zoptymalizowane pod kątem japońskich śrub PH. Twarda konstrukcja.

Numer artykułu 5U610068
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 44
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 0
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 44
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza Inny
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 851/9 C

Opis

851/9 C J Bity PH, półksiężyc, PH 00 x 44 x 1,8 mmWysokiej jakości bity z napędem półksiężycowym 4 mm. Zoptymalizowane pod kątem japońskich śrub PH. Twarda konstrukcja.

Numery artykułów

Numer artykułu 5U610068
EAN 4013288112729
UBB 500643390676
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05135270001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.