text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/9 C J Końcówka wkrętakowa półksiężyc PH0 4mm półksiężyc 64mm


851/9 C J Bity PH, półksiężyc, PH 0 x 64 x 1,8 mmWysokiej jakości bity z napędem półksiężycowym 4 mm. Zoptymalizowane do japońskich wkrętów PH. Twarda konstrukcja.

Numer artykułu 1X229736
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 64
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 64
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza Inny
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 851/9 C J

Opis

851/9 C J Bity PH, półksiężyc, PH 0 x 64 x 1,8 mmWysokiej jakości bity z napędem półksiężycowym 4 mm. Zoptymalizowane do japońskich wkrętów PH. Twarda konstrukcja.

Numery artykułów

Numer artykułu 1X229736
EAN 4013288112750
UBB 500643391252
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05135273001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.