text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 Z SB Końcówka wkrętakowa krzyżakowa PH1 1/4” Hex 89mm


Bity 851/4 Z SB, PH 1 x 89 mmWysokiej jakości bity ze strefą skrętną, w której energia kinetyczna jest kierowana od obciążeń szczytowych. Znacznie wydłuża to żywotność produktu. Mocno lepkie, do uniwersalnych zastosowań. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 0F171938
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 851/4 Z SB

Opis

Bity 851/4 Z SB, PH 1 x 89 mmWysokiej jakości bity ze strefą skrętną, w której energia kinetyczna jest kierowana od obciążeń szczytowych. Znacznie wydłuża to żywotność produktu. Mocno lepkie, do uniwersalnych zastosowań. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 0F171938
EAN 4013288105875
UBB 500643390007
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05073520001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.