text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 R Końcówka wkrętakowa krzyżakowa z redukcją PH2 1/4” Hex 50mm


851/4 R Bity ze zredukowaną końcówką, PH 2 x 50 mmWysokiej jakości bity ze zredukowaną średnicą trzonu do nisko położonych połączeń śrubowych, umożliwiające pogłębianie śrub bez uszkodzenia powierzchni. Wersja profilowana. Bardzo twarde. sześciokątne, odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 7B838005
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 2
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 851/4 R

Opis

851/4 R Bity ze zredukowaną końcówką, PH 2 x 50 mmWysokiej jakości bity ze zredukowaną średnicą trzonu do nisko położonych połączeń śrubowych, umożliwiające pogłębianie śrub bez uszkodzenia powierzchni. Wersja profilowana. Bardzo twarde. sześciokątne, odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 7B838005
EAN 4013288105547
UBB 500643389033
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05160899001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.