text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 J Końcówka wkrętakowa krzyżakowa PH00 1/4” Hex 89mm


851/4 Bity J, PH 00 x 89 mmWysokiej jakości bity, zoptymalizowane do azjatyckich śrub PH. W szczególności do zastosowań o bardzo małych wymiarach zgodnie z japońskim standardem Camera Industrial Standard. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 9I372124
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 0
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 851/4 J

Opis

851/4 Bity J, PH 00 x 89 mmWysokiej jakości bity, zoptymalizowane do azjatyckich śrub PH. W szczególności do zastosowań o bardzo małych wymiarach zgodnie z japońskim standardem Camera Industrial Standard. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 9I372124
EAN 4013288156204
UBB 500643387219
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05380200001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.