text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 J Końcówka wkrętakowa krzyżakowa PH0 1/4” Hex 50mm


851/4 Bity J, PH 0 x 50 mmWysokiej jakości bity, zoptymalizowane do azjatyckich śrub PH. W szczególności do zastosowań o bardzo małych wymiarach zgodnie z japońskim standardem Camera Industrial Standard. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 3T052280
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 851/4 J

Opis

851/4 Bity J, PH 0 x 50 mmWysokiej jakości bity, zoptymalizowane do azjatyckich śrub PH. W szczególności do zastosowań o bardzo małych wymiarach zgodnie z japońskim standardem Camera Industrial Standard. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 3T052280
EAN 4013288113269
UBB 500643387474
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05135531001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.