text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 J Końcówka wkrętaka krzyżakowego PH0 1/4” Hex 89mm


851/4 Bity J, PH 0 x 89 mmWysokiej jakości bity, zoptymalizowane do azjatyckich śrub PH. W szczególności do zastosowań o bardzo małych wymiarach zgodnie z japońskim standardem Camera Industrial Standard. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 6J561000
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 851/4 J

Opis

851/4 Bity J, PH 0 x 89 mmWysokiej jakości bity, zoptymalizowane do azjatyckich śrub PH. W szczególności do zastosowań o bardzo małych wymiarach zgodnie z japońskim standardem Camera Industrial Standard. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 6J561000
EAN 4013288156211
UBB 500643387623
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05380201001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.