text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 BTH Końcówka wkrętakowa krzyżakowa PH3 1/4” Hex 50mm


851/4 Bity BTH, PH 3 x 50 mmBity BiTorsion do wkrętów krzyżakowych ze strefą skrętną, w której energia kinetyczna jest kierowana od obciążeń szczytowych. Znacznie wydłuża to żywotność produktu, sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 9S626060
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 851/4 BTH

Opis

851/4 Bity BTH, PH 3 x 50 mmBity BiTorsion do wkrętów krzyżakowych ze strefą skrętną, w której energia kinetyczna jest kierowana od obciążeń szczytowych. Znacznie wydłuża to żywotność produktu, sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 9S626060
EAN 4013288034328
UBB 500643385494
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05059544001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.