text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 A Końcówka wkrętakowa krzyżakowa PH1 1/4” Hex 89mm


Bity 851/4 A, PH 1 x 89 x 4,5 mmWysokiej jakości bit Wera do wkrętów krzyżakowych. Posiada profil o ostrych krawędziach, który zapewnia niezawodne przenoszenie siły między bitem a śrubą poprzez odrywanie farby, np. gdy profile śrubowe są nią pokryte. Bardzo twarda konstrukcja: sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 6M585740
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 1
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 851/4 A

Opis

Bity 851/4 A, PH 1 x 89 x 4,5 mmWysokiej jakości bit Wera do wkrętów krzyżakowych. Posiada profil o ostrych krawędziach, który zapewnia niezawodne przenoszenie siły między bitem a śrubą poprzez odrywanie farby, np. gdy profile śrubowe są nią pokryte. Bardzo twarda konstrukcja: sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 6M585740
EAN 4013288037855
UBB 500643381840
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05134372001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.