text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 A Końcówka wkrętaka krzyżakowego PH2 1/4” Hex x 20mm 152mm


Bity 851/4 A, PH 2 x 152 x 6 mmWysokiej jakości bit Wera do wkrętów krzyżakowych. Posiada profil o ostrych krawędziach, który zapewnia niezawodne przenoszenie siły między bitem a śrubą poprzez odrywanie farby, np. gdy profile śrubowe są nią pokryte. Bardzo twarda konstrukcja: sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 4T336380
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 152
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 2
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 152
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 851/4 A

Opis

Bity 851/4 A, PH 2 x 152 x 6 mmWysokiej jakości bit Wera do wkrętów krzyżakowych. Posiada profil o ostrych krawędziach, który zapewnia niezawodne przenoszenie siły między bitem a śrubą poprzez odrywanie farby, np. gdy profile śrubowe są nią pokryte. Bardzo twarda konstrukcja: sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 4T336380
EAN 4013288105219
UBB 500643383093
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05134911001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.