text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/21 J Końcówka wkrętaka krzyżakowego PH00 4mm HIOS 60mm


851/21 Bity J, PH 00 x 60 x 1,8 mmWysokiej jakości bity z napędem HIOS 4 mm. Zoptymalizowane pod kątem japońskich śrub PH. Twarda konstrukcja.

Numer artykułu 0Y807604
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza Inny
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 851/21 J

Opis

851/21 Bity J, PH 00 x 60 x 1,8 mmWysokiej jakości bity z napędem HIOS 4 mm. Zoptymalizowane pod kątem japońskich śrub PH. Twarda konstrukcja.

Numery artykułów

Numer artykułu 0Y807604
EAN 4013288112811
UBB 500643394637
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05135281001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.