text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/12 Końcówka wkrętakowa krzyżakowa PH2 M5 35mm


851/12 Bity, PH 2 x 35 mmWysokiej jakości bity do wkrętów krzyżakowych. Wytrzymała lepkość do uniwersalnych zastosowań. Napęd gwintu M 5.

Numer artykułu 1W728540
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 35
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 35
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza Inny
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 5
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 851/12

Opis

851/12 Bity, PH 2 x 35 mmWysokiej jakości bity do wkrętów krzyżakowych. Wytrzymała lepkość do uniwersalnych zastosowań. Napęd gwintu M 5.

Numery artykułów

Numer artykułu 1W728540
EAN 4013288014269
UBB 500643393076
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05065112001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.