text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Wera 851/1 Z Końcówka wkrętakowa krzyżakowa do majsterkowania PH1 25mm


Bity 851/1 Z DIY, PH 1 x 25 mm, 10 sztuk 10x Bity 851/1 Z: PH 1 x 25 mmWytrzymałe bity Wera do śrub krzyżakowych, do uniwersalnego zastosowania. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 0K830811
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 1
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 851/1 Z

Opis

Bity 851/1 Z DIY, PH 1 x 25 mm, 10 sztuk 10x Bity 851/1 Z: PH 1 x 25 mmWytrzymałe bity Wera do śrub krzyżakowych, do uniwersalnego zastosowania. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 0K830811
EAN 4013288115737
UBB 500643379471
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05072400001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.