text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 J Końcówka wkrętakowa krzyżakowa PH0 1/4” Hex 25mm


851/1 Bity J, PH 0 x 25 x 2,5 mmWysokiej jakości bity do wkrętów krzyżakowych, zoptymalizowane pod kątem azjatyckich wkrętów PH. Podobne do JCIS 8-70. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 4V328105
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 851/1 J

Opis

851/1 Bity J, PH 0 x 25 x 2,5 mmWysokiej jakości bity do wkrętów krzyżakowych, zoptymalizowane pod kątem azjatyckich wkrętów PH. Podobne do JCIS 8-70. Wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 4V328105
EAN 4013288112576
UBB 500643374837
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05135041001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.