text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 851/1 BTZ PH 1X25


851/1 Bity BTZ, PH 1 x 25 mmBity premium do wkrętów krzyżakowych ze strefą skrętną, w której energia kinetyczna jest rozpraszana podczas szczytowych obciążeń. Znacznie wydłuża to żywotność produktu. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 6C730435
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 851/1 BTZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Opis

851/1 Bity BTZ, PH 1 x 25 mmBity premium do wkrętów krzyżakowych ze strefą skrętną, w której energia kinetyczna jest rozpraszana podczas szczytowych obciążeń. Znacznie wydłuża to żywotność produktu. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 6C730435
EAN 4013288034458
UBB 500643373011
UNSPSC 27112814
Artykuł producenta nr 05056420001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.