Bity
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Bity
3V458932
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
WERA 851/1 BTH PH 3X25
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
3V458932
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania
Inny
Całkowita długość (mm)
25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Rozmiar końcówki (mm)
3
System przykręcania
Inny
Całkowita długość (mm)
25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
4
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Inny
Marka
Wera
O (max.)
851/1 BTH
Type
Phillips Screwdriver Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Bity 851/1 BTH, PH 3 x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów krzyżakowych ze strefą skrętną, w której energia kinetyczna jest kierowana od obciążeń szczytowych. Znacznie wydłuża to żywotność produktu. Bardzo twarda konstrukcja, sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.
Numery artykułów
Numer artykułu
3V458932
EAN
4013288034267
UBB
500643372856
UNSPSC
27112814
Artykuł producenta nr
05056414001