text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 851/1 BTH PH 2X25


Bity 851/1 BTH, PH 2 x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów krzyżakowych ze strefą skrętną, w której energia kinetyczna jest kierowana od obciążeń szczytowych. Znacznie wydłuża to żywotność produktu. Bardzo twarda konstrukcja, sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 8A203329
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 851/1 BTH
Type Phillips Screwdriver Bit

Opis

Bity 851/1 BTH, PH 2 x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów krzyżakowych ze strefą skrętną, w której energia kinetyczna jest kierowana od obciążeń szczytowych. Znacznie wydłuża to żywotność produktu. Bardzo twarda konstrukcja, sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 8A203329
EAN 4013288034250
UBB 500643372690
UNSPSC 27112814
Artykuł producenta nr 05056412001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.