text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 BDC SB Końcówka wkrętakowa krzyżakowa PH3 1/4” Hex 25mm


851/1 Bity BDC SB, PH 3 x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów krzyżakowych z drobnymi cząsteczkami diamentu na końcówce. Zapewnia to pewne osadzenie końcówki we wkręcie, zmniejsza wymagany nacisk i obniża ryzyko poślizgu. Wyposażone w strefę skrętną, w której energia kinetyczna jest kierowana od obciążeń szczytowych. Znacznie wydłuża to żywotność prod

Numer artykułu 7J378253
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 3
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 851/1 BDC SB

Opis

851/1 Bity BDC SB, PH 3 x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów krzyżakowych z drobnymi cząsteczkami diamentu na końcówce. Zapewnia to pewne osadzenie końcówki we wkręcie, zmniejsza wymagany nacisk i obniża ryzyko poślizgu. Wyposażone w strefę skrętną, w której energia kinetyczna jest kierowana od obciążeń szczytowych. Znacznie wydłuża to żywotność produktu, sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 7J378253
EAN 4013288029348
UBB 500643372021
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05073334001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.