text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 842/4 Końcówka wkrętaka kulistego 6mm 1/4” Hex 89mm


Bity 842/4, 6 x 89 mmWytrzymałe, lepkie bity Wera do śrub z gniazdem sześciokątnym i uniwersalnego zastosowania. Dzięki profilowi kulistemu możliwe jest odchylenie osi narzędzia od osi wkręcania, co umożliwia wkręcanie "na okrągło". sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 7S193977
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 6
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
O (max.) 842/4

Opis

Bity 842/4, 6 x 89 mmWytrzymałe, lepkie bity Wera do śrub z gniazdem sześciokątnym i uniwersalnego zastosowania. Dzięki profilowi kulistemu możliwe jest odchylenie osi narzędzia od osi wkręcania, co umożliwia wkręcanie "na okrągło". sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 7S193977
EAN 4013288155962
UBB 500643368086
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05059683001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.