text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 842/4 Końcówka kulista do wkrętaków sześciokątnych 3/32„ 1/4” Hex 89mm


842/4 Bity, 3/32", x 89 mmWytrzymałe, lepkie bity Wera do śrub z gniazdem sześciokątnym i uniwersalnego zastosowania. Dzięki profilowi kulistemu możliwe jest odchylenie osi narzędzia od osi wkręcania, co umożliwia wkręcanie "za rogiem". sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 9Z475143
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 30
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 842/4

Opis

842/4 Bity, 3/32", x 89 mmWytrzymałe, lepkie bity Wera do śrub z gniazdem sześciokątnym i uniwersalnego zastosowania. Dzięki profilowi kulistemu możliwe jest odchylenie osi narzędzia od osi wkręcania, co umożliwia wkręcanie "za rogiem". sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 9Z475143
EAN 4013288156587
UBB 500643368243
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05380124001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.