text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/9 C Końcówka wkrętakowa sześciokątna 2 mm 4 mm Halfmoon 44 mm


840/9 C bity Hex-Plus, 2 x 44 mmTwarde bity do śrub z gniazdem sześciokątnym. Posiadają profil Hex-Plus, który zapobiega zaokrąglaniu łba śruby. Napęd: 4 mm półksiężyc do bezpośredniego podłączenia elektronarzędzia.

Numer artykułu 2G793513
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 44
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 2
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 44
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza Inny
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 840/9 C

Opis

840/9 C bity Hex-Plus, 2 x 44 mmTwarde bity do śrub z gniazdem sześciokątnym. Posiadają profil Hex-Plus, który zapobiega zaokrąglaniu łba śruby. Napęd: 4 mm półksiężyc do bezpośredniego podłączenia elektronarzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 2G793513
EAN 4013288168313
UBB 500643599250
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05135269001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.