text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wera 840/4 Z Końcówka wkrętakowa sześciokątna 5mm 1/4” Hex 50mm


Bity 840/4 Z, 5 x 50 mmWytrzymałe bity Wera do śrub z gniazdem sześciokątnym, do uniwersalnego zastosowania. Hex-Plus oferuje większe powierzchnie styku w łbie śruby. Efekt karbu jest zredukowany do minimum, a zniszczenie śruby jest prawie wyeliminowane. 1/4", sześciokątny, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 2N956001
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 5
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
Kod towaru 82079030
O (max.) 840/4 Z HEX-PLUS

Opis

Bity 840/4 Z, 5 x 50 mmWytrzymałe bity Wera do śrub z gniazdem sześciokątnym, do uniwersalnego zastosowania. Hex-Plus oferuje większe powierzchnie styku w łbie śruby. Efekt karbu jest zredukowany do minimum, a zniszczenie śruby jest prawie wyeliminowane. 1/4", sześciokątny, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 2N956001
EAN 4013288012920
UBB 500643357840
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05059615001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.