text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Końcówka wkrętakowa sześciokątna 3mm 1/4” Hex 152mm


Bity 840/4 Z, 3 x 152 mmWytrzymałe bity Wera do śrub z gniazdem sześciokątnym, do uniwersalnego zastosowania. Hex-Plus oferuje większe powierzchnie styku w łbie śruby. Efekt karbu jest zredukowany do minimum, a zniszczenie śruby jest prawie wyeliminowane. 1/4", sześciokątny, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 0R125798
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 152
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 3
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 152
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 840/4 Z HEX-PLUS

Opis

Bity 840/4 Z, 3 x 152 mmWytrzymałe bity Wera do śrub z gniazdem sześciokątnym, do uniwersalnego zastosowania. Hex-Plus oferuje większe powierzchnie styku w łbie śruby. Efekt karbu jest zredukowany do minimum, a zniszczenie śruby jest prawie wyeliminowane. 1/4", sześciokątny, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 0R125798
EAN 4013288156433
UBB 500643357014
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05380033001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.