text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Końcówka wkrętakowa sześciokątna 1/8„ 1/4” Hex 50mm


Bity 840/4 Z, 1/8", x 50 mm Wytrzymałe bity Wera do śrub z gniazdem sześciokątnym, do uniwersalnego zastosowania. Hex-Plus oferuje większe powierzchnie styku w łbie śruby. Efekt karbu jest zredukowany do minimum, a zniszczenie śruby jest prawie wyeliminowane. 1/4", sześciokątny, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 3X163468
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
O (max.) 840/4 Z HEX-PLUS
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
O (max.) 840/4 Z HEX-PLUS

Opis

Bity 840/4 Z, 1/8", x 50 mm Wytrzymałe bity Wera do śrub z gniazdem sześciokątnym, do uniwersalnego zastosowania. Hex-Plus oferuje większe powierzchnie styku w łbie śruby. Efekt karbu jest zredukowany do minimum, a zniszczenie śruby jest prawie wyeliminowane. 1/4", sześciokątny, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 3X163468
EAN 4013288036445
UBB 500643360893
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05135094001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.