text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Końcówka wkrętakowa sześciokątna 1/4„ 1/4” Hex 89mm


Bity 840/4 Z, 1/4", x 89 mm Wytrzymałe bity Wera do śrub z gniazdem sześciokątnym, do uniwersalnego zastosowania. Hex-Plus oferuje większe powierzchnie styku w łbie śruby. Efekt karbu jest zredukowany do minimum, a zniszczenie śruby jest prawie wyeliminowane. 1/4", sześciokątny, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 2B276369
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
O (max.) 840/4 Z HEX-PLUS
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
O (max.) 840/4 Z HEX-PLUS

Opis

Bity 840/4 Z, 1/4", x 89 mm Wytrzymałe bity Wera do śrub z gniazdem sześciokątnym, do uniwersalnego zastosowania. Hex-Plus oferuje większe powierzchnie styku w łbie śruby. Efekt karbu jest zredukowany do minimum, a zniszczenie śruby jest prawie wyeliminowane. 1/4", sześciokątny, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 2B276369
EAN 4013288155559
UBB 500643364028
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05059668001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.