text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 Z Końcówka wkrętakowa sześciokątna 3/8„ 1/4” Hex 25mm


Bity 840/1 Z, 3/8", x 25 mmWytrzymałe bity Wera do śrub z gniazdem sześciokątnym, do uniwersalnego zastosowania. Hex-Plus oferuje większe powierzchnie styku w łbie śruby. Efekt karbu jest zredukowany do minimum, a zniszczenie śruby jest prawie wyeliminowane. 1/4", sześciokątny, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 6P329920
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 840/1 Z HEX-PLUS

Opis

Bity 840/1 Z, 3/8", x 25 mmWytrzymałe bity Wera do śrub z gniazdem sześciokątnym, do uniwersalnego zastosowania. Hex-Plus oferuje większe powierzchnie styku w łbie śruby. Efekt karbu jest zredukowany do minimum, a zniszczenie śruby jest prawie wyeliminowane. 1/4", sześciokątny, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 6P329920
EAN 4013288040848
UBB 500643349029
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05135068001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.