text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 IMP DC SB Bit udarowy Hex-Plus 5mm 1/4” Hex 25mm


840/1 IMP DC SB Bity Impaktor, 5 x 25 mmWysokiej jakości bity Impaktor do śrub z gniazdem sześciokątnym. Technologia Impaktor zapewnia ponadprzeciętną żywotność nawet w ekstremalnych warunkach. Zwiększona odporność na tarcie dzięki szorstkiej powłoce z cząstek diamentu na końcówce bita zapobiega ześlizgiwaniu się z łba śruby. Technologia Hex-Plus zapewn

Numer artykułu 9U244591
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 5
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 840/1 IMP DC SB

Opis

840/1 IMP DC SB Bity Impaktor, 5 x 25 mmWysokiej jakości bity Impaktor do śrub z gniazdem sześciokątnym. Technologia Impaktor zapewnia ponadprzeciętną żywotność nawet w ekstremalnych warunkach. Zwiększona odporność na tarcie dzięki szorstkiej powłoce z cząstek diamentu na końcówce bita zapobiega ześlizgiwaniu się z łba śruby. Technologia Hex-Plus zapewnia większą powierzchnię styku z łbem śruby. Efekt karbowania jest zatem zredukowany do minimum, a uszkodzenie łba śruby mniej lub bardziej wyeliminowane. sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 9U244591
EAN 4013288158345
UBB 500643346058
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05073905001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.