text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 BTZ Końcówka wkrętakowa sześciokątna 3mm 1/4” Hex 25mm


Bity 840/1 BTZ, 3 x 25 mm Bity BiTorsion do śrub sześciokątnych z elastyczną strefą skrętną, w której energia kinetyczna jest rozpraszana podczas szczytowych obciążeń. Z bardziej miękką strefą BiTorsion zapobiegającą skręcaniu się końcówki bita przy dużych obciążeniach. Znacznie wydłuża to żywotność produktu. Bardzo twarda konstrukcja. 1/4", sześciokątn

Numer artykułu 9R297520
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 3
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
O (max.) 840/1 BTZ

Opis

Bity 840/1 BTZ, 3 x 25 mm Bity BiTorsion do śrub sześciokątnych z elastyczną strefą skrętną, w której energia kinetyczna jest rozpraszana podczas szczytowych obciążeń. Z bardziej miękką strefą BiTorsion zapobiegającą skręcaniu się końcówki bita przy dużych obciążeniach. Znacznie wydłuża to żywotność produktu. Bardzo twarda konstrukcja. 1/4", sześciokątny, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 9R297520
EAN 4013288182449
UBB 500643344079
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05056683001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.