text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 BTZ Końcówka wkrętakowa sześciokątna 2.5mm 1/4” Hex 25mm


Bity 840/1 BTZ, 2,5 x 25 mm Bity BiTorsion do śrub sześciokątnych z elastyczną strefą skrętną, w której energia kinetyczna jest rozpraszana podczas szczytowych obciążeń. Z bardziej miękką strefą BiTorsion zapobiegającą skręcaniu się końcówki bita przy dużych obciążeniach. Znacznie wydłuża to żywotność produktu. Bardzo twarda konstrukcja. 1/4", sześcioką

Numer artykułu 6Z354554
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 2.5
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Rozmiar złącza 1/4 cala
Marka Wera
O (max.) 840/1 BTZ

Opis

Bity 840/1 BTZ, 2,5 x 25 mm Bity BiTorsion do śrub sześciokątnych z elastyczną strefą skrętną, w której energia kinetyczna jest rozpraszana podczas szczytowych obciążeń. Z bardziej miękką strefą BiTorsion zapobiegającą skręcaniu się końcówki bita przy dużych obciążeniach. Znacznie wydłuża to żywotność produktu. Bardzo twarda konstrukcja. 1/4", sześciokątny, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 6Z354554
EAN 4013288182432
UBB 500643343816
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05056682001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.