text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wera 827 T i Blade Holding Handle 9mm 150mm

Numer artykułu 0Z239243
Magnetyczny Nie
Głowica szybkiej wymiany Tak
Uchwyt gniazda Nie
Marka Wera
Kod towaru 84661038

Specyfikacje

Magnetyczny Nie
Głowica szybkiej wymiany Tak
Uchwyt gniazda Nie
Marka Wera
Kod towaru 84661038
Type Blade Holding Handle

Opis

827 T i Rękojeść Kraftform Turbo z grotem, 9 x 125 mmWielu użytkowników chciałoby mieć możliwość szybszego wkręcania bez kompromisów. Dzięki wkrętakowi, który jest precyzyjny, umożliwia mocne wkręcanie i jest znacznie szybszy niż konwencjonalny wkrętak. Rozwiązaniem jest uniwersalna przekładnia do pracy w niepełnym wymiarze godzin: Zintegrowana z rękojeścią wkrętarki, czterokrotnie zwiększa prędkość roboczą dzięki płynnym sprzęgłom - czysto mechanicznie. Jedna ręka trzyma przednią część rękojeści, a druga obraca tylną część rękojeści. Funkcję turbo można włączyć lub wyłączyć jednym naciśnięciem przycisku. Jej wyłączenie jest zalecane w przypadku dokręcania i odkręcania z wysokim momentem obrotowym, a także w przypadku precyzyjnej regulacji. Wytrzymała, bezobsługowa przekładnia wykonana ze stali o maksymalnym momencie obrotowym 14 Nm, gdy funkcja turbo jest wyłączona. Dzięki wymiennym grotom Wera VDE, indywidualnie testowanym zgodnie z normą IEC 60900, wersja VDE uchwytu ręcznego Kraftform Turbo 827 T i gwarantuje szybką i bezpieczną pracę nawet pod napięciem (do 1000 V).

Numery artykułów

Numer artykułu 0Z239243
EAN 4013288214607
UBB 500711210293
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05057481001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.