text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 826 T Bit Holding Screwdriver 1/4" Magnetic 150mm

Numer artykułu 9F145794
Magnetyczny Nie
Głowica szybkiej wymiany Tak
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Uchwyt gniazda Nie
Marka Wera

Specyfikacje

Magnetyczny Nie
Głowica szybkiej wymiany Tak
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Uchwyt gniazda Nie
Marka Wera
Type Bit Holding Screwdriver

Opis

826 T Rękojeść wkrętakowa Kraftform Turbo z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, 1/4", x 146 mmWielu użytkowników chciałoby mieć możliwość szybszego wkręcania bez kompromisów. Dzięki wkrętakowi, który jest precyzyjny, umożliwia mocne wkręcanie i jest znacznie szybszy niż konwencjonalny wkrętak. Rozwiązaniem jest uniwersalna przekładnia do pracy w niepełnym wymiarze godzin: Zintegrowana z rękojeścią wkrętarki, czterokrotnie zwiększa prędkość roboczą dzięki płynnym sprzęgłom - czysto mechanicznie. Jedna ręka trzyma przednią część rękojeści, a druga obraca tylną część rękojeści. Funkcję turbo można włączyć lub wyłączyć jednym naciśnięciem przycisku. Jej wyłączenie jest zalecane w przypadku dokręcania i odkręcania z wysokim momentem obrotowym, np. w przypadku połączeń śrubowych w drewnie, a także w przypadku precyzyjnych regulacji. Wytrzymała, bezobsługowa przekładnia wykonana ze stali o maksymalnym momencie obrotowym 14 Nm przy wyłączonej funkcji turbo. Dzięki uchwytowi na bity Rapidaptor, Kraftform Turbo może być używany ze wszystkimi konwencjonalnymi bitami sześciokątnymi 1/4", dla szerokiej gamy profili śrub. Dzięki funkcji Rapidaptor bity można wkładać bezpośrednio i łatwo wyjmować, popychając tuleję do przodu.

Numery artykułów

Numer artykułu 9F145794
EAN 4013288214591
UBB 500711210038
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05057480001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.