text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 813 R Wkrętak do bitów ESD 1/4” niemagnetyczny, ergonomiczna rękojeść 90mm


813 R Wkrętak do bitów ESD, niemagnetyczny, 1/4", x 90 mmWysokiej jakości uchwyt do bitów zapewniający pracę bezpieczną pod względem ESD. Elektryczna rezystancja powierzchniowa materiału ESD firmy Wera wynosi 10<,sup>6<,/sup> - 10<,sup>9<,/sup> Ohm. To niezawodnie chroni komponenty przed energią elektrostatyczną i związanymi z nią uszkodzeniami. Uchwyt

Numer artykułu 6J089351
Całkowita długość (mm) 90
Długość 90
Rozmiar złącza 1/4 cala
Magnetyczny Nie
Głowica szybkiej wymiany Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 90
Długość 90
Rozmiar złącza 1/4 cala
Magnetyczny Nie
Głowica szybkiej wymiany Tak
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.35
Rozmiar włożenia do maszyny (mm) 6.35
Uchwyt gniazda Nie
Marka Wera
O (max.) 813 R ESD

Opis

813 R Wkrętak do bitów ESD, niemagnetyczny, 1/4", x 90 mmWysokiej jakości uchwyt do bitów zapewniający pracę bezpieczną pod względem ESD. Elektryczna rezystancja powierzchniowa materiału ESD firmy Wera wynosi 10<,sup>6<,/sup> - 10<,sup>9<,/sup> Ohm. To niezawodnie chroni komponenty przed energią elektrostatyczną i związanymi z nią uszkodzeniami. Uchwyt szybkomocujący Rapidaptor umożliwia szybką wymianę bitów bez użycia specjalnych narzędzi. Rękojeść Kraftform Plus zapewnia przyjemną, ergonomiczną pracę, dzięki której pęcherze i modzele należą już do przeszłości. Twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość roboczą, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Odpowiedni do bitów z łbem sześciokątnym wg DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 (ISO 1173).

Numery artykułów

Numer artykułu 6J089351
EAN 4013288103901
UBB 500643540411
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 05051273001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.