Wkrętaki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Uchwyty do bitów
5B146510
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
Wera 811/1 Bit Holding Screwdriver 1/4" Magnetic 10mm 64mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
5B146510
Elastyczny
Nie
Długość (mm)
54
Magnetyczny
Tak
Uchwyt T
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
6.3
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Elastyczny
Nie
Długość (mm)
54
Magnetyczny
Tak
Uchwyt T
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
6.3
Rozmiar włożonej końcówki
1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm)
6.3
Marka
Wera
Type
Bit Holding Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
811/1 Wkrętak Stubby Bitholding, magnetyczny, 1/4",Szczególnie mała rękojeść wkrętaka Stubby z krótkim grotem do trudno dostępnych miejsc. Nadaje się do mocowania bitów z napędem sześciokątnym zgodnie z DIN ISO 1173-C 6.3 i Wera connection series 1. Z silnym magnesem trwałym, który utrzymuje również duże i ciężkie śruby. Dwukomponentowa rękojeść Kraftform z praktycznym połączeniem twardych i miękkich stref zapewnia pewny chwyt i precyzyjną pracę. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega irytującemu staczaniu się bitów w miejscu pracy.
Numery artykułów
Numer artykułu
5B146510
EAN
4013288212375
UBB
500711215409
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
05008880001