text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/9 C Końcówka wkrętakowa płaska 0.5 x 3mm 4mm Halfmoon 44mm


Bity 800/9 C, 0,50 x 3 x 44 mmTwarde bity zapobiegające przedwczesnemu złamaniu. Napęd: półksiężyc, 4 mm.

Numer artykułu 5H913369
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 44
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 3
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 44
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza Inny
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 9
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 800/9 C

Opis

Bity 800/9 C, 0,50 x 3 x 44 mmTwarde bity zapobiegające przedwczesnemu złamaniu. Napęd: półksiężyc, 4 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu 5H913369
EAN 4013288168290
UBB 500643343246
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05135267001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.