text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/4 Z Końcówka wkrętakowa płaska 1.2 x 6.5mm 1/4” Hex 89mm


Bity 800/4 Z, 1,2 x 6,5 x 89 mmWytrzymałe bity Wera do wkrętów z rowkiem, do uniwersalnego zastosowania. 1/4", sześciokątne, odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 1A335045
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 6.5
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 800/4 Z

Opis

Bity 800/4 Z, 1,2 x 6,5 x 89 mmWytrzymałe bity Wera do wkrętów z rowkiem, do uniwersalnego zastosowania. 1/4", sześciokątne, odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 1A335045
EAN 4013288094247
UBB 500643342669
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05059490001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.